text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 8/30 hdg boutanker


Het fischer Snelbouwanker FBN II is een stalen anker voor efficiënte bevestigingen in ongescheurd beton. Dankzij de lange schroefdraad en twee verankeringsdiepten kan het fischer Snelbouwanker FBN II bijzonder flexibel worden gebruikt. Behalve voor de voor- en doorsteekmontage is het snelbouwanker ook geschikt voor de afstandsmontage. In de uitvoering v

Artikelnummer 507576FIS
Diameter
Lengte
Sleutelwijdte (mm) 13
Schroefdraadlengte (mm) 59
Min. boordiepte (mm) 86
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 59 mm
Sleutelwijdte (mm) 13
Schroefdraadlengte (mm) 59
Min. boordiepte (mm) 86
Lengte (mm) 91
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 8
Boorgatdiameter (mm) 8
Aantal sluitringen 1
Bevestigingsvoorziening Moer
Verankeringswijze Spreidanker
Aantal moeren 1
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Max. klemdikte (mm) 30
Oppervlaktebescherming anker Thermisch verzinkt (Hot-dip)
Met kraag Nee
Bevestiging met spreidgereedschap Nee
Uitvoering anker Buitendraad
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 36.596

Omschrijving

Het fischer Snelbouwanker FBN II is een stalen anker voor efficiënte bevestigingen in ongescheurd beton. Dankzij de lange schroefdraad en twee verankeringsdiepten kan het fischer Snelbouwanker FBN II bijzonder flexibel worden gebruikt. Behalve voor de voor- en doorsteekmontage is het snelbouwanker ook geschikt voor de afstandsmontage. In de uitvoering van thermisch verzinkt staal is het anker geschikt voor het bevestigen van leuningen of consoles.

Artikelnummers

Artikelnummer 507576FIS
EAN 4048962087635
UBB 500616668439
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 507576
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.