text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 12/120 (12x214) gs zp boutanker


Het fischer Snelbouwanker FBN II met onderlegring is een stalen anker voor efficiënte bevestigingen in ongescheurd beton. Dankzij de lange schroefdraad en twee verankeringsdiepten kan het fischer Snelbouwanker FBN II bijzonder flexibel worden gebruikt. Behalve voor de voor- en doorsteekmontage is het snelbouwanker ook geschikt voor de afstandsmontage. M

Artikelnummer 45580FIS
Diameter
Lengte
Sleutelwijdte (mm) 19
Lengte (mm) 214
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 169 mm
Sleutelwijdte (mm) 19
Lengte (mm) 214
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 12
Boorgatdiameter (mm) 12
Aantal sluitringen 1
Bevestigingsvoorziening Moer
Verankeringswijze Spreidanker
Aantal moeren 1
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Max. klemdikte (mm) 120
Oppervlaktebescherming anker Elektrolytisch verzinkt
Met kraag Nee
Bevestiging met spreidgereedschap Nee
Uitvoering anker Buitendraad
Merk Fischer
Belangrijkste kenmerken Functioning - The FBN II is suitable for pre-positioned and push-through installation; also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.
ETA-approval Ja
Gewicht per stuk (g) 209.045
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • tfix = Grip range.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Omschrijving

Het fischer Snelbouwanker FBN II met onderlegring is een stalen anker voor efficiënte bevestigingen in ongescheurd beton. Dankzij de lange schroefdraad en twee verankeringsdiepten kan het fischer Snelbouwanker FBN II bijzonder flexibel worden gebruikt. Behalve voor de voor- en doorsteekmontage is het snelbouwanker ook geschikt voor de afstandsmontage. Met de voorgemonteerde grote onderlegring wordt het anker van gegalvaniseerd staal voor de bevestiging van draagbalken, dwarsliggers en andere houtconstructies aanbevolen.

Artikelnummers

Artikelnummer 45580FIS
EAN 4006209455807
UBB 500616649058
UNSPSC 31162101
Fabrikant artikelnummer 45580
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.