text.skipToContent text.skipToNavigation

Galvanisé à chaud 12/10


Het fischer Snelbouwanker FBN II is een stalen anker voor efficiënte bevestigingen in ongescheurd beton. Dankzij de lange schroefdraad en twee verankeringsdiepten kan het fischer Snelbouwanker FBN II bijzonder flexibel worden gebruikt. Behalve voor de voor- en doorsteekmontage is het snelbouwanker ook geschikt voor de afstandsmontage. In de uitvoering van thermisch verzinkt staal is het anker geschikt voor het bevestigen van leuningen of consoles.

Numéro d'article 507589FIS
Diamètre
Longueur
Largeur de clé (mm) 19
Longueur de filetage (mm) 59
Profondeur min. de trou de foret (mm) 95
Emballé par 20
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 59 mm
Largeur de clé (mm) 19
Longueur de filetage (mm) 59
Profondeur min. de trou de foret (mm) 95
Longueur (mm) 106
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 12
Diamètre d'alésage (mm) 12
Nombre de disques 1
Dispositif de fixation Écrou
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Nombre d'écrous 1
Montage traversant Oui
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Épaisseur max. de serrage (mm) 10
Traitement de la surface de l'ancrage Galvanisé à chaud
Avec col Non
Fixation par outil d'extension Non
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
Principales caractéristiques Functioning - The FBN II is suitable for pre-positioned and push-through installation; also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.
Revêtement Galvanisé à chaud
Poids par pièce (g) 99.72
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • tfix = Grip range.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Code des marchandises 7318190090

La description

Het fischer Snelbouwanker FBN II is een stalen anker voor efficiënte bevestigingen in ongescheurd beton. Dankzij de lange schroefdraad en twee verankeringsdiepten kan het fischer Snelbouwanker FBN II bijzonder flexibel worden gebruikt. Behalve voor de voor- en doorsteekmontage is het snelbouwanker ook geschikt voor de afstandsmontage. In de uitvoering van thermisch verzinkt staal is het anker geschikt voor het bevestigen van leuningen of consoles.

Numéros d'articles

Numéro d'article 507589FIS
EAN 4048962087710
UBB 500616669189
UNSPSC 31162101
N° Article du fabricant 507589
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.