Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
501413FIS
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
Fischer faz ii plus 12/10 r boutanker
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
501413FIS
Diameter
Lengte
Sleutelwijdte (mm)
19
Lengte (mm)
110
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
12
Boorgatdiameter (mm)
12
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Diameter
M12
Lengte
61 mm
Sleutelwijdte (mm)
19
Lengte (mm)
110
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
12
Boorgatdiameter (mm)
12
Aantal sluitringen
1
Bevestigingsvoorziening
Moer
Verankeringswijze
Spreidanker
Aantal moeren
1
Doorsteekmontage
Ja
Voorsteekmontage
Ja
Afstandsmontage
Nee
Max. klemdikte (mm)
10
Kwaliteitsklasse materiaal anker
Overig
Oppervlaktebescherming anker
Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebescherming huls
Geen (onbehandeld)
Geschikt voor kanaalplaat
Nee
Met kraag
Nee
Bevestiging met spreidgereedschap
Nee
Uitvoering anker
Buitendraad
Merk
Fischer
Belangrijkste kenmerken
Functioning - The FAZ II is suitable for pre-positioned and push-through installation and is also ideal for stand-off installation thanks to the long thread. - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion sleeve and expand it against the drill hole wall. - The anchor is set in line with the approval once the preset installation torque is achieved. - In the case of series installation, we recommend using the FABS anchor bolt setting tool.
Gewicht per stuk (g)
102.21
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
s = Width across flats.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
501413FIS
EAN
4048962462449
UBB
500616659362
UNSPSC
31162101
Fabrikant artikelnummer
564619
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen