text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer exa-ig m6 zp boutanker


Het fischer Expressanker EXA is een bijzonder montagevriendelijk stalen anker met binnenwerkse schroefdraad voor verankeringen in ongescheurd beton. De twee spreidclips vergroten het spreidgebied en reduceren de aandraaislip. In de roestvast stalen uitvoering is het expressanker met binnenwerkse schroefdraad geschikt voor verankeringen van leuningen, co

Artikelnummer 512258FIS
Aandraaivoorziening Overig
Min. boordiepte (mm) 60
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 6
Boorgatdiameter (mm) 8
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Overig
Min. boordiepte (mm) 60
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 6
Boorgatdiameter (mm) 8
Aantal sluitringen 0
Bevestigingsvoorziening Moer
Verankeringswijze Spreidanker
Aantal moeren 0
Doorsteekmontage Nee
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Oppervlaktebescherming anker Elektrolytisch verzinkt
Geschikt voor kanaalplaat Nee
Met kraag Nee
Bevestiging met spreidgereedschap Ja
Uitvoering anker Binnendraad
Merk Fischer
Totale lengte (mm) 48

Omschrijving

Het fischer Expressanker EXA is een bijzonder montagevriendelijk stalen anker met binnenwerkse schroefdraad voor verankeringen in ongescheurd beton. De twee spreidclips vergroten het spreidgebied en reduceren de aandraaislip. In de roestvast stalen uitvoering is het expressanker met binnenwerkse schroefdraad geschikt voor verankeringen van leuningen, consoles en kabelgoten buitenshuis. Dankzij de binnenwerkse schroefdraad kunnen draadstangen en metrische schroeven voor het verankeren van het montagestuk met weinig inspanningen gemonteerd en gedemonteerd worden.

Artikelnummers

Artikelnummer 512258FIS
EAN 4048962115352
UBB 500616676010
UNSPSC 31161601
Fabrikant artikelnummer 512258
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.