text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ems m20x80 zetgereedschap


Kwalitatief hoogwaardig inslaghulpstuk voor een goedgekeurde montage van fischer inslagankers EA II. Met SDS Plus-opname voor boorhamer.

Artikelnummer 48073FIS
Materiaal Staal
Met handenbescherming Nee
Penmaat (mm) 20
Merk Fischer
Geschikt voor EA II M 20 x 80
Verpakt per 1

Specificaties

Materiaal Staal
Met handenbescherming Nee
Penmaat (mm) 20
Merk Fischer
Geschikt voor EA II M 20 x 80
Gereedschapsopname SDS max
Gewicht per stuk (g) 535.78

Omschrijving

Kwalitatief hoogwaardig inslaghulpstuk voor een goedgekeurde montage van fischer inslagankers EA II. Met SDS Plus-opname voor boorhamer.

Artikelnummers

Artikelnummer 48073FIS
EAN 4006209480731
UBB 500616737242
UNSPSC 31162101
Fabrikant artikelnummer 48073
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.