text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ems m12x50 Setzwerkzeug


Outil de pose haute qualité pour une installation conforme aux agréments des chevilles à frapper EA II. Emmanchement SDS-Plus pour marteaux perforateurs.

Artikelnummer 48071FIS
Werkstoff Stahl
Mit Handschutz Nein
Abmessung des Stifts (mm) 12
Marke Fischer
Suitable for EA II M 12 x 50 D / EA II M 12 x 50 / EA M 12 x 50 N D
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Werkstoff Stahl
Mit Handschutz Nein
Abmessung des Stifts (mm) 12
Marke Fischer
Suitable for EA II M 12 x 50 D / EA II M 12 x 50 / EA M 12 x 50 N D
Tool holder SDS plus
Gewicht pro Stück (g) 159.47
Warennummer 82079099

Beschreibung

Outil de pose haute qualité pour une installation conforme aux agréments des chevilles à frapper EA II. Emmanchement SDS-Plus pour marteaux perforateurs.

Artikelnummern

Artikelnummer 48071FIS
EAN 4006209480717
UBB 500616737085
UNSPSC 31162101
Hersteller Artikel Nr 48071
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.