text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ed 22 slagnagel


Met de fischer Inslagnagel ED worden de fischer Metalen zadels en fischer Geperforeerde band zonder voorboren ingeslagen. Voor de montage wordt de fischer Inslagnagel in het Montagehulpstuk SZE geplaatst. De houder houdt de nagel tijdens het plaatsen vast. Met slechts enkele tikken met de hamer zit de inslagnagel stevig in het beton.

Artikelnummer 14570FIS
Diameter
Lengte (mm)
Lengte
Oppervlaktebescherming Overig
Gehard Ja
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4
Lengte (mm) 22
Lengte 210 mm
Oppervlaktebescherming Overig
Gehard Ja
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 3.707
Info
  • To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.
Goederencode 73170060

Omschrijving

Met de fischer Inslagnagel ED worden de fischer Metalen zadels en fischer Geperforeerde band zonder voorboren ingeslagen. Voor de montage wordt de fischer Inslagnagel in het Montagehulpstuk SZE geplaatst. De houder houdt de nagel tijdens het plaatsen vast. Met slechts enkele tikken met de hamer zit de inslagnagel stevig in het beton.

Artikelnummers

Artikelnummer 14570FIS
EAN 4006209145708
UBB 500616795075
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 14570
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.