text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ed 15 slagnagel

Op bestelling

Met de fischer Inslagnagel ED worden de fischer Metalen zadels en fischer Geperforeerde band zonder voorboren ingeslagen. Voor de montage wordt de fischer Inslagnagel in het Montagehulpstuk SZE geplaatst. De houder houdt de nagel tijdens het plaatsen vast. Met slechts enkele tikken met de hamer zit de inslagnagel stevig in het beton.

Artikelnummer 48212FIS
Diameter
Lengte (mm)
Lengte
Oppervlaktebescherming Overig
Gehard Ja
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4
Lengte (mm) 15
Lengte 15 mm
Oppervlaktebescherming Overig
Gehard Ja
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 3.008
Info
  • To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.
Goederencode 73170060

Omschrijving

Met de fischer Inslagnagel ED worden de fischer Metalen zadels en fischer Geperforeerde band zonder voorboren ingeslagen. Voor de montage wordt de fischer Inslagnagel in het Montagehulpstuk SZE geplaatst. De houder houdt de nagel tijdens het plaatsen vast. Met slechts enkele tikken met de hamer zit de inslagnagel stevig in het beton.

Artikelnummers

Artikelnummer 48212FIS
EAN 4006209482124
UBB 500616653738
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 48212
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.