Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
504576FIS
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
Fischer ea-st 8 instelgereedschap
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Aanvulling voor de montage van EA N-inslagankers.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
504576FIS
Materiaal
Staal
Met handenbescherming
Nee
Penmaat (mm)
8
Merk
Fischer
Belangrijkste kenmerken
Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Materiaal
Staal
Met handenbescherming
Nee
Penmaat (mm)
8
Merk
Fischer
Belangrijkste kenmerken
Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Gewicht per stuk (g)
147.1
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Aanvulling voor de montage van EA N-inslagankers.
Artikelnummers
Artikelnummer
504576FIS
EAN
4048962063622
UBB
500616663638
UNSPSC
31162101
Fabrikant artikelnummer
504576