text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ea m6 n zp insteekanker


Het fischer Inslaganker EA N is een inslaganker met binnenwerkse schroefdraad van gegalvaniseerd en roestvast staal. Het inslaganker is ideaal voor de meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen, waarvoor geen goedgekeurde verankering noodzakelijk is. De montage van het inslaganker met binnenwerkse schroefdraad is dankzij de geringe inschroefdiep

Artikelnummer 90159FIS
Min. boordiepte (mm) 25
Lengte (mm) 25
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 6
Boorgatdiameter (mm) 8
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Min. boordiepte (mm) 25
Lengte (mm) 25
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 6
Boorgatdiameter (mm) 8
Zelfborend Nee
Bevestigingsvoorziening Overig
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Doorsteekmontage Nee
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 6.57

Omschrijving

Het fischer Inslaganker EA N is een inslaganker met binnenwerkse schroefdraad van gegalvaniseerd en roestvast staal. Het inslaganker is ideaal voor de meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen, waarvoor geen goedgekeurde verankering noodzakelijk is. De montage van het inslaganker met binnenwerkse schroefdraad is dankzij de geringe inschroefdiepte, de snelle slagmontage, en het gecontroleerde inschroeven uitermate rendabel. De EA N wordt met de hamer en lijnend met het verankeringsoppervlak aangebracht. Met het montagehulpstuk EA-ST wordt de huls door het naar binnen drijven van de inwendige stift open gespreid en zo tegen de wand van het boorgat gespannen. Voor een correcte spreiding hoeft geen koppel op de schroef uitgeoefend te worden.

Artikelnummers

Artikelnummer 90159FIS
EAN 4006209901595
UBB 500616934096
UNSPSC 31162101
Fabrikant artikelnummer 90159
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.