text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ea ii m10x30 zp hamerset anker


Het fischer Inslaganker EA II is een inslaganker met binnendraad van gegalvaniseerd staal. Het inslaganker wordt met de hamer en lijnend met de verankeringsgrond aangebracht. Met het Montagehulpstuk EHS Plus of de Machinale montagehulp EMS wordt de huls door het indraaien van de inwendige stift open gespreid en spant zo tegen de wand van het boorgat. Vo

Artikelnummer 48332FIS
Min. boordiepte (mm) 33
Lengte (mm) 30
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 10
Boorgatdiameter (mm) 12
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Min. boordiepte (mm) 33
Lengte (mm) 30
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 10
Boorgatdiameter (mm) 12
Zelfborend Nee
Toelaatbare last trekzone (kN) 3.9
Met goedkeuring Ja
Bevestigingsvoorziening Overig
Geschikt voor natuursteen Ja
Doorsteekmontage Nee
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Merk Fischer
Belangrijkste kenmerken Functioning - The EA II is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EHS Plus setting tool (alternative: EMS machine setting tool), and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion. - Use the special EA II M12 x 50 D with thicker sleeve for fixing diamond and core drilling devices.
ETA-approval Ja
Gewicht per stuk (g) 17.468

Omschrijving

Het fischer Inslaganker EA II is een inslaganker met binnendraad van gegalvaniseerd staal. Het inslaganker wordt met de hamer en lijnend met de verankeringsgrond aangebracht. Met het Montagehulpstuk EHS Plus of de Machinale montagehulp EMS wordt de huls door het indraaien van de inwendige stift open gespreid en spant zo tegen de wand van het boorgat. Voor een correcte spreiding hoeven geen koppels op de schroef uitgeoefend of een draadstang aangebracht te worden. Het fischer Inslaganker EA II is ideaal om sprinklerinstallaties, roosters of consoles binnenshuis met goedkeuring te bevestigen.

Artikelnummers

Artikelnummer 48332FIS
EAN 4006209483329
UBB 500616654561
UNSPSC 31162101
Fabrikant artikelnummer 48332
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.