text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer dtm 60/10 a4 isolatieschijf metaal


De fischer Isolatieschotel DTM 60/10 A4 wordt bij hogere eisen aan de corrosiebestendigheid in combinatie met een fischer Constructieplug met een diameter van 10 mm gebruikt. Daarmee kunnen isolatieplaten in alle bouwmaterialen worden bevestigd. Bij de montage wordt de fischer Constructieplug door de isolatieschotel in het boorgat geslagen en vervolgens

Artikelnummer 88805FIS
Lengte (mm) 60
Materiaal Staal
Boorgatdiameter (mm) 8
Merk Fischer
Schijfdikte (mm) 3
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte (mm) 60
Materiaal Staal
Boorgatdiameter (mm) 8
Merk Fischer
Schijfdikte (mm) 3
Disc ø (mm) 60
Gewicht per stuk (g) 9.587

Omschrijving

De fischer Isolatieschotel DTM 60/10 A4 wordt bij hogere eisen aan de corrosiebestendigheid in combinatie met een fischer Constructieplug met een diameter van 10 mm gebruikt. Daarmee kunnen isolatieplaten in alle bouwmaterialen worden bevestigd. Bij de montage wordt de fischer Constructieplug door de isolatieschotel in het boorgat geslagen en vervolgens wordt de schroef ingedraaid.

Artikelnummers

Artikelnummer 88805FIS
EAN 4006209888056
UBB 500616694823
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 88805
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.