text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer dt 90/4 isolatieschijf


De fischer Isolatieschotel DT 90/4 wordt in combinatie met een fischer Muuranker VB gebruikt. Daarmee kunnen zachte isolatieplaten in alle bouwmaterialen worden bevestigd. Daarvoor wordt de isolatieschotel op het gemonteerde fischer Muuranker VB geschoven.

Artikelnummer 80957FIS
Lengte (mm) 95
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 8
Merk Fischer
Schijfdikte (mm) 9.3
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte (mm) 95
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 8
Merk Fischer
Schijfdikte (mm) 9.3
Disc ø (mm) 90
Gewicht per stuk (g) 6.29

Omschrijving

De fischer Isolatieschotel DT 90/4 wordt in combinatie met een fischer Muuranker VB gebruikt. Daarmee kunnen zachte isolatieplaten in alle bouwmaterialen worden bevestigd. Daarvoor wordt de isolatieschotel op het gemonteerde fischer Muuranker VB geschoven.

Artikelnummers

Artikelnummer 80957FIS
EAN 4006209809570
UBB 500616691365
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 80957
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.