text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer draadklem wic 2 ve 20


De Draadklem WIC is een onderdeel van het systeem fischer Wireclip WIC. Voor de bevestiging wordt een lus van de draad gevormd. Deze wordt door de draadklem gestoken, waardoor de voorwerpen stevig zijn bevestigd. Bij het ophangen kan de hoogte later traploos worden afgesteld. Voor de bevestiging van de kabel is het fischer Nagelanker FNA II 6 x 25 OE me

Cikkszám 44559FIS
Geschikt voor functiebehoud Ja
Eindbevestiging Met snelklikhaak (musketon)
Diameter kabel (mm) 2.5
Materiaal kabel Overig
Materiaal borging/spanner Overig
Csomagolás: 20
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Geschikt voor functiebehoud Ja
Eindbevestiging Met snelklikhaak (musketon)
Diameter kabel (mm) 2.5
Materiaal kabel Overig
Materiaal borging/spanner Overig
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 21.99

Leírás

De Draadklem WIC is een onderdeel van het systeem fischer Wireclip WIC. Voor de bevestiging wordt een lus van de draad gevormd. Deze wordt door de draadklem gestoken, waardoor de voorwerpen stevig zijn bevestigd. Bij het ophangen kan de hoogte later traploos worden afgesteld. Voor de bevestiging van de kabel is het fischer Nagelanker FNA II 6 x 25 OE met oog uitermate geschikt. De fischer Wireclip is in het bijzonder geschikt om lichtstraten, ventilatiekanalen of reclameborden op te hangen.

Cikkszámok

Cikkszám 44559FIS
EAN 4006209445594
UBB 500616724943
UNSPSC 31161618
Gyártó cikksz 44559
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.