text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer dipk 8/120 isolatie anker


De fischer Pleister isolatieplug DIPK bestaat uit een witte huls met voorgevormde schotel en een glasvezelversterkte kunststof nagel. De DIPK wordt met de hamer ingeslagen. Door het binnendringen van de nagel spreidt de schacht open in het bouwmateriaal. Bij gebruik in massief materiaal moet de kunststof nagel tot het smallere breekpunt worden ingekort. De fischer Pleister isolatieplug DIPK is zeer geschikt voor het bevestigen van drukbestendige isolatiematerialen zoals polystyreen platen, houtwol isolatieplaten en PU-hardschuim platen in beton, volle en geperforeerde baksteen.

Artikelnummer 41869FIS
Lengte
Lengte (mm) 150
Boorgatdiameter (mm) 8
Merk Fischer
Staples & Nail dimension_b 157
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 150 mm
Lengte (mm) 150
Boorgatdiameter (mm) 8
Merk Fischer
Staples & Nail dimension_b 157
Gewicht per stuk (g) 12.144
HS- en goederencode 3926909790

Omschrijving

De fischer Pleister isolatieplug DIPK bestaat uit een witte huls met voorgevormde schotel en een glasvezelversterkte kunststof nagel. De DIPK wordt met de hamer ingeslagen. Door het binnendringen van de nagel spreidt de schacht open in het bouwmateriaal. Bij gebruik in massief materiaal moet de kunststof nagel tot het smallere breekpunt worden ingekort. De fischer Pleister isolatieplug DIPK is zeer geschikt voor het bevestigen van drukbestendige isolatiematerialen zoals polystyreen platen, houtwol isolatieplaten en PU-hardschuim platen in beton, volle en geperforeerde baksteen.

Artikelnummers

Artikelnummer 41869FIS
EAN 4006209418697
UBB 500616641378
UNSPSC 30140000
Fabrikant artikelnummer 41869
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.