text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer dipk 10/60 isolatie anker


De fischer Pleister isolatieplug DIPK bestaat uit een witte huls met voorgevormde schotel en een glasvezelversterkte kunststof nagel. De DIPK wordt met de hamer ingeslagen. Door het binnendringen van de nagel spreidt de schacht open in het bouwmateriaal. Bij gebruik in massief materiaal moet de kunststof nagel tot het smallere breekpunt worden ingekort. De fischer Pleister isolatieplug DIPK is zeer geschikt voor het bevestigen van drukbestendige isolatiematerialen zoals polystyreen platen, houtwol isolatieplaten en PU-hardschuim platen in beton, volle en geperforeerde baksteen.

Artikelnummer 43967FIS
Lengte
Lengte (mm) 90
Boorgatdiameter (mm) 10
Merk Fischer
Staples & Nail dimension_b 97
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 90 mm
Lengte (mm) 90
Boorgatdiameter (mm) 10
Merk Fischer
Staples & Nail dimension_b 97
Gewicht per stuk (g) 10.658
Goederencode 3926909790

Omschrijving

De fischer Pleister isolatieplug DIPK bestaat uit een witte huls met voorgevormde schotel en een glasvezelversterkte kunststof nagel. De DIPK wordt met de hamer ingeslagen. Door het binnendringen van de nagel spreidt de schacht open in het bouwmateriaal. Bij gebruik in massief materiaal moet de kunststof nagel tot het smallere breekpunt worden ingekort. De fischer Pleister isolatieplug DIPK is zeer geschikt voor het bevestigen van drukbestendige isolatiematerialen zoals polystyreen platen, houtwol isolatieplaten en PU-hardschuim platen in beton, volle en geperforeerde baksteen.

Artikelnummers

Artikelnummer 43967FIS
EAN 4006209439678
UBB 500616642285
UNSPSC 30140000
Fabrikant artikelnummer 43967
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.