text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer dhts 100w isolatieanker


De fischer Isolatieschotel DHT S W is een schotel van kwalitatief hoogwaardig nylon met een voorgemonteerde schroef. De DHT wordt met een accu-schroefboormachine in de doorsteekmontage en zonder voorboren in hout en houtmateriaal aangebracht. Na de montage wordt de schroefkop met een afdekkap afgesloten. De fischer Isolatieschotel DHT S W is ideaal om d

Artikelnummer 44388FIS
Kleur Wit
Uitvoering Overig
Materiaal Kunststof
Geschikt voor gasbeton Nee
Geschikt voor houtdraadbout Nee
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Wit
Uitvoering Overig
Materiaal Kunststof
Geschikt voor gasbeton Nee
Geschikt voor houtdraadbout Nee
Met rand Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Merk Fischer
Kleur Wit
Disc ø (mm) 50
Totale lengte (mm) 100
Schachtafmeting 40
Gewicht per stuk (g) 18.624

Omschrijving

De fischer Isolatieschotel DHT S W is een schotel van kwalitatief hoogwaardig nylon met een voorgemonteerde schroef. De DHT wordt met een accu-schroefboormachine in de doorsteekmontage en zonder voorboren in hout en houtmateriaal aangebracht. Na de montage wordt de schroefkop met een afdekkap afgesloten. De fischer Isolatieschotel DHT S W is ideaal om drukbestendige isolatiematerialen in hout of houtmateriaal, evenals plaatmateriaal met een dikte tot maximaal 0,8 mm te bevestigen.

Artikelnummers

Artikelnummer 44388FIS
EAN 4006209443880
UBB 500616644919
UNSPSC 30140000
Fabrikant artikelnummer 44388
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.