text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer dhk 60 isolatieanker


De fischer Isolatieplug DHK is een efficiënte kunststof isolatieplug voor isolatieplaten met geringe drukbestendigheid. De DHK wordt in de doorsteekmontage met de hamer ingetikt. Bij het intikken spannen de ribben in het boorgat en de DHK wordt optimaal tegen de wand geperst. De fischer Isolatieplug DHK is geschikt om isolatieplaten in massieve en geper

Artikelnummer 80938FIS
Uitvoering Overig
Lengte (mm) 85
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 8
Boorgatdiepte (mm) 30
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Overig
Lengte (mm) 85
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 8
Boorgatdiepte (mm) 30
Geschikt voor gasbeton Nee
Geschikt voor houtdraadbout Nee
Met rand Nee
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 9.699

Omschrijving

De fischer Isolatieplug DHK is een efficiënte kunststof isolatieplug voor isolatieplaten met geringe drukbestendigheid. De DHK wordt in de doorsteekmontage met de hamer ingetikt. Bij het intikken spannen de ribben in het boorgat en de DHK wordt optimaal tegen de wand geperst. De fischer Isolatieplug DHK is geschikt om isolatieplaten in massieve en geperforeerde baksteen, beton en cellenbeton te verankeren.

Artikelnummers

Artikelnummer 80938FIS
EAN 4006209809389
UBB 500616690607
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 80938
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.