text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer dhk 160 isolatieanker


De fischer Isolatieplug DHK is een efficiënte kunststof isolatieplug voor isolatieplaten met geringe drukbestendigheid. De DHK wordt in de doorsteekmontage met de hamer ingetikt. Bij het intikken spannen de ribben in het boorgat en de DHK wordt optimaal tegen de wand geperst. De fischer Isolatieplug DHK is geschikt om isolatieplaten in massieve en geper

Artikelnummer 512150FIS
Uitvoering Overig
Lengte (mm) 185
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 8
Boorgatdiepte (mm) 30
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Overig
Lengte (mm) 185
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 8
Boorgatdiepte (mm) 30
Geschikt voor gasbeton Nee
Geschikt voor houtdraadbout Nee
Met rand Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 16.86

Omschrijving

De fischer Isolatieplug DHK is een efficiënte kunststof isolatieplug voor isolatieplaten met geringe drukbestendigheid. De DHK wordt in de doorsteekmontage met de hamer ingetikt. Bij het intikken spannen de ribben in het boorgat en de DHK wordt optimaal tegen de wand geperst. De fischer Isolatieplug DHK is geschikt om isolatieplaten in massieve en geperforeerde baksteen, beton en cellenbeton te verankeren.

Artikelnummers

Artikelnummer 512150FIS
EAN 4048962112610
UBB 500616675368
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 512150
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.