text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer bsm 16 slangklem metaal


Het fischer Metalen zadel BSM is een eenvoudig zadel van metaal voor het bevestigen van elektrokabels, kunststof isolatiepijpen en gepantserde stalen buizen. Voor de montage worden de buizen of de kabels in het zadel gelegd. In beton wordt geadviseerd om de bevestiging met de fischer Inslagnagel uit te voeren, in hout met een hout- of spaanplaatschroef

Artikelnummer 60149FIS
Kleur Zink
UV-bestendig Ja
Halogeenvrij Ja
Bevestigingswijze Schroefgat
Met kunststofommanteling Nee
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Zink
UV-bestendig Ja
Halogeenvrij Ja
Bevestigingswijze Schroefgat
Met kunststofommanteling Nee
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 5.112

Omschrijving

Het fischer Metalen zadel BSM is een eenvoudig zadel van metaal voor het bevestigen van elektrokabels, kunststof isolatiepijpen en gepantserde stalen buizen. Voor de montage worden de buizen of de kabels in het zadel gelegd. In beton wordt geadviseerd om de bevestiging met de fischer Inslagnagel uit te voeren, in hout met een hout- of spaanplaatschroef en al het andere bouwmateriaal met een combinatie van schroef en plug.

Artikelnummers

Artikelnummer 60149FIS
EAN 4006209601495
UBB 500616829072
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 60149
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.