text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer binnendraad ver 12/50x140


Artikelnummer 26221FIS
Diameter
Uitvoering Met binnendraad
Lengte (mm) 140
Draadmaat (metrisch) 12
Boorgatdiameter (mm) 16
Met mortelpatroon Nee
Merk Fischer
Verpakt per 30
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Uitvoering Met binnendraad
Lengte (mm) 140
Draadmaat (metrisch) 12
Boorgatdiameter (mm) 16
Met mortelpatroon Nee
Merk Fischer
Buitendiameter (mm) 14
Totale lengte (mm) 140
Gewicht per stuk (g) 124
Info
  • The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
  • For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.

Afmetingen

d-D M12
Boor ø 16

Artikelnummers

Artikelnummer 26221FIS
EAN 4006209262214
UBB 500616638242
UNSPSC 31161601
Fabrikant artikelnummer 26221
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.