Bevestigingsplaten
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
Systemen, meubel- & security fasteners
Bevestigingssystemen
Installatiesystemen
Bevestigingsplaten
64270
64270.060.105
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
FISCHER Bevestigingsplaat Staal Elektrolytisch verzinkt DPF 60-105
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Lengte
Merk
Fischer
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Type nr.
DPF
Gewicht per stuk (g)
49.044
Info
Bevestigingselement voor twee parallele pijpleidingen met slechts één bevestigingspunt.Voordelen:
Slechts één bevestigingspunt voor twee leidingen.
Het afgeronde ontwerp is zeer geschikt voor zichtbare installatie.
De tweedelige dubbele connectorplaat DPF is geschikt voor variabele buisafstand.
Dankzij de lange gleuven van de basisplaat kan de dubbele connectorplaat gemakkelijk worden uitgelijnd.
Geschikt voor het bevestigen van parallele pijpleidingen aan muren.Eigenschappen:
Materiaal: Staal DC10 (1.0330) vlgs EN 10130.
Corrosiebescherming: Elektrolytisch verzinkt, 5-9 µm.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
105 mm
Merk
Fischer
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Type nr.
DPF
Gewicht per stuk (g)
49.044
Info
Bevestigingselement voor twee parallele pijpleidingen met slechts één bevestigingspunt.Voordelen:
Slechts één bevestigingspunt voor twee leidingen.
Het afgeronde ontwerp is zeer geschikt voor zichtbare installatie.
De tweedelige dubbele connectorplaat DPF is geschikt voor variabele buisafstand.
Dankzij de lange gleuven van de basisplaat kan de dubbele connectorplaat gemakkelijk worden uitgelijnd.
Geschikt voor het bevestigen van parallele pijpleidingen aan muren.Eigenschappen:
Materiaal: Staal DC10 (1.0330) vlgs EN 10130.
Corrosiebescherming: Elektrolytisch verzinkt, 5-9 µm.
Afmetingen
L (mm)
105
L1
60
M
8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
64270.060.105
EAN
4006209246481
UBB
500504043547
UNSPSC
31162905
Fabrikant artikelnummer
024648
Download extra informatie
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen