text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer anker voor zwaar gebruik ta m8 s/10


Het fischer Hulsanker TA M-S is een inslaganker met binnendraad van gegalvaniseerd staal voor de voorsteekmontage. Bij de montage wordt de conus in de spreidhuls getrokken en spant deze tegen de wand van het boorgat. De kunststof dop beschermt de schroefdraad tegen vervuiling. Zo blijft deze altijd goed beweegbaar. Het hulsanker is zeer geschikt voor de

Artikelnummer 90250FIS
Diameter
Lengte
Sleutelwijdte (mm) 13
Min. boordiepte (mm) 70
Lengte (mm) 56
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 65 mm
Sleutelwijdte (mm) 13
Min. boordiepte (mm) 70
Lengte (mm) 56
Draadmaat (metrisch) 8
Boorgatdiameter (mm) 12
Verankeringswijze Spreidanker
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 45
Max. klemdikte (mm) 10
Uitvoering anker Buitendraad
Merk Fischer
ETA-approval Ja
Gewicht per stuk (g) 45.732
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Omschrijving

Het fischer Hulsanker TA M-S is een inslaganker met binnendraad van gegalvaniseerd staal voor de voorsteekmontage. Bij de montage wordt de conus in de spreidhuls getrokken en spant deze tegen de wand van het boorgat. De kunststof dop beschermt de schroefdraad tegen vervuiling. Zo blijft deze altijd goed beweegbaar. Het hulsanker is zeer geschikt voor de bevestiging van valbeveiligingen, installaties en machines in ongescheurd beton.

Artikelnummers

Artikelnummer 90250FIS
EAN 4006209902509
UBB 500616785415
UNSPSC 31161607
Fabrikant artikelnummer 90250
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.