Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
88688FIS
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
Fischer adm 10 w afdekkap
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
fischer Afdekkap ADM passend bij metalen kozijnplug F10M.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
88688FIS
Kleur
Wit
Vorm
Rond
Kwaliteitsklasse
Overig
Diameter kap (mm)
16.5
Materiaal
Kunststof
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Wit
Vorm
Rond
Kwaliteitsklasse
Overig
Diameter kap (mm)
16.5
Materiaal
Kunststof
Ronde kop
Ja
Merk
Fischer
Gewicht per stuk (g)
0.402
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
fischer Afdekkap ADM passend bij metalen kozijnplug F10M.
Normeringen
DIN
≈443
Artikelnummers
Artikelnummer
88688FIS
EAN
4006209886885
UBB
500616692843
UNSPSC
31161818
Fabrikant artikelnummer
88688