text.skipToContent text.skipToNavigation

Figuurschaar lengte 248 mm rechts staal max. 1,2 mm PROMAT


Kwaliteitsstaal 62HRC. Snijkanten compleet gehard. Geschikt voor kort recht en figuren knippen. Hefboomoverbrenging. Ergonomisch gevormde 2-K-grepen met PVC-coating en handbeveiliging

Artikelnummer 6A398122
Lemmetlengte (mm) 35
Lengte 248
Bediening Rechtshandig
Max. plaatdikte (mm) 1.2
Rechte uitvoering Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lemmetlengte (mm) 35
Lengte 248
Bediening Rechtshandig
Max. plaatdikte (mm) 1.2
Rechte uitvoering Ja
Merk PROMAT

Artikelnummers

Artikelnummer 6A398122
EAN 4015448536215
UBB 500582653449
UNSPSC 27111507
Fabrikant artikelnummer 4000810964
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.