text.skipToContent text.skipToNavigation

Figuurschaar D16 lengte 240 mm rechts staal max. 1,2 mm RVS max. 1 mm ERDI


Snijkanten van RVS inductief gehard 59 HRC. Geschikt voor kort recht en figuren knippen. Snijkant met microvertanding voor slipvrij werken. Grepen met ergonomische 2-componenten en antislip mantel

Artikelnummer 2Y257408
Lemmetlengte (mm) 40
Lengte (mm) 240
Bediening Rechtshandig
Max. plaatdikte (mm) 1.2
Rechte uitvoering Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lemmetlengte (mm) 40
Lengte (mm) 240
Bediening Rechtshandig
Max. plaatdikte (mm) 1.2
Rechte uitvoering Ja
Merk Erdi

Omschrijving

For short, straight and curved cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Left cut model available as well

Artikelnummers

Artikelnummer 2Y257408
UBB 500719111717
UNSPSC 27111507
Fabrikant artikelnummer D16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.