text.skipToContent text.skipToNavigation

Figuurschaar D16 lengte 240 mm recht staal max. 1,2 mm RVS max. 1 mm ERDI


Snijkanten van RVS inductief gehard 59 HRC. Geschikt voor kort recht en figuren knippen. Snijkant met microvertanding voor slipvrij werken. Grepen met ergonomische 2-componenten en antislip mantel

Artikelnummer 8Q984235
Lemmetlengte (mm) 44
Lengte 240
Bediening Universeel
Max. plaatdikte (mm) 1.2
Rechte uitvoering Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lemmetlengte (mm) 44
Lengte 240
Bediening Universeel
Max. plaatdikte (mm) 1.2
Rechte uitvoering Ja
Merk ERDI

Omschrijving

No offset to blades, for short, straight and curved cuts with a large radius in both left and right directions. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available only in left cutting version

Artikelnummers

Artikelnummer 8Q984235
UBB 500719111634
UNSPSC 27111507
Fabrikant artikelnummer D16S
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.