text.skipToContent text.skipToNavigation

Fiberschijf d. 125 mm korreling 80 voor hout / metaal korund PROMAT


Korund. Voor de hout- en metaalbewerking. Schuurfiber met dichte korundbestrooiing. Kunstharsbinding. Hoge standtijd. Geschikt voor het ontroesten en afbramen in de metaalindustrie. Met stergat. Gat Ø 22 mm

Artikelnummer 5Z841077
Max. toerental (1/min) 12000
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 12000
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Verspreiding Dense
Gat patroon Stervormig gat
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5Z841077
EAN 4015448409328
UBB 500582678370
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000841640
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.