text.skipToContent text.skipToNavigation

Fiberschijf d. 125 mm korreling 60 RVS keramische korrel PROMAT


Keramische korrel. Te gebruiken voor chroom- en chroom-nikkelstaal, hooggelegeerd staal, nikkelbasislegeringen, titaanlegeringen, messing, brons en bouwstaal. Agressieve en koele slijping met lange standtijd. Bij het slijpen ontstaat een duidelijk uitkomend zelfscherpend effect , zodat een hogere en gelijkmatigere materiaalafvoer bij een hogere bewerkingssnelheid kan worden bereikt, met stergat. Gat Ø 22 mm

Artikelnummer 0J376644
Max. toerental (1/min) 12000
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 12000
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 60
Gat patroon Stervormig gat
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0J376644
EAN 4015448686835
UBB 500573728440
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000842624
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.