text.skipToContent text.skipToNavigation

Fiberschijf d. 125 mm korreling 40 RVS keramische korrel PROMAT


Keramische korrel. Te gebruiken voor chroom- en chroom-nikkelstaal, hooggelegeerd staal, nikkelbasislegeringen, titaanlegeringen, messing, brons en bouwstaal. Agressieve en koele slijping met lange standtijd. Bij het slijpen ontstaat een duidelijk uitkomend zelfscherpend effect , zodat een hogere en gelijkmatigere materiaalafvoer bij een hogere bewerkingssnelheid kan worden bereikt, met stergat. Gat Ø 22 mm

Artikelnummer 8W446432
Max. toerental (1/min) 12000
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 12000
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 40
Gat patroon Stervormig gat
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8W446432
EAN 4015448686828
UBB 500583667612
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000842623
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.