text.skipToContent text.skipToNavigation

Fiberschijf d. 125 mm korreling 36 RVS zirkoniumkorund PROMAT


Zirkoniumkorund. Voor de bewerking van staal en rvs. Door slijpende substanties in de binding, bijzonder hoog verspaningsrendement en extreme standtijd bij moeilijk te verspanen materialen, zoals bijv. RVS. Kunstharsbinding. Met stergat. Gat Ø 22 mm

Artikelnummer 2F660306
Toepassing Slijpen
Max. toerental (1/min) 12000
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 36
Boringsdiameter 22
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Max. toerental (1/min) 12000
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 36
Boringsdiameter 22
Korrel type Zirkonia corundum

Artikelnummers

Artikelnummer 2F660306
EAN 4015448423829
UBB 500581364121
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000841666
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.