text.skipToContent text.skipToNavigation

Fiberschijf d. 125 mm korreling 24 voor hout / metaal korund PROMAT


Korund. Voor de hout- en metaalbewerking. Schuurfiber met dichte korundbestrooiing. Kunstharsbinding. Hoge standtijd. Geschikt voor het ontroesten en afbramen in de metaalindustrie. Met stergat. Gat Ø 22 mm

Artikelnummer 0F717682
Max. toerental (1/min) 12000
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 12000
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 24
Verspreiding Dense
Gat patroon Stervormig gat
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0F717682
EAN 4015448409366
UBB 500573681151
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000841644
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.