text.skipToContent text.skipToNavigation

Fiberschijf d. 125 mm korreling 120 voor hout / metaal korund PROMAT


Korund. Voor de hout- en metaalbewerking. Schuurfiber met dichte korundbestrooiing. Kunstharsbinding. Hoge standtijd. Geschikt voor het ontroesten en afbramen in de metaalindustrie. Met stergat. Gat Ø 22 mm

Artikelnummer 1V422232
Max. toerental (1/min) 12000
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 12000
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 120
Verspreiding Dense
Gat patroon Stervormig gat
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1V422232
EAN 4015448409304
UBB 500581258299
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000841638
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.