text.skipToContent text.skipToNavigation

Fiberschijf d. 115 mm korreling 36 RVS zirkoniumkorund PROMAT


Zirkoniumkorund. Voor de bewerking van staal en rvs. Door slijpende substanties in de binding, bijzonder hoog verspaningsrendement en extreme standtijd bij moeilijk te verspanen materialen, zoals bijv. RVS. Kunstharsbinding. Met stergat. Gat Ø 22 mm

Artikelnummer 5Y579335
Toepassing Slijpen
Max. toerental (1/min) 13200
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 36
Boringsdiameter 22
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Max. toerental (1/min) 13200
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 36
Boringsdiameter 22
Korrel type Zirkonia corundum
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5Y579335
EAN 4015448423782
UBB 500582644539
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000841660
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.