text.skipToContent text.skipToNavigation

Fiberschijf d. 115 mm korreling 36 RVS keramische korrel PROMAT


Keramische korrel. Te gebruiken voor chroom- en chroom-nikkelstaal, hooggelegeerd staal, nikkelbasislegeringen, titaanlegeringen, messing, brons en bouwstaal. Agressieve en koele slijping met lange standtijd. Bij het slijpen ontstaat een duidelijk uitkomend zelfscherpend effect , zodat een hogere en gelijkmatigere materiaalafvoer bij een hogere bewerkingssnelheid kan worden bereikt, met stergat. Gat Ø 22 mm

Artikelnummer 8S943302
Max. toerental (1/min) 13200
Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 13200
Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 36
Gat patroon Stervormig gat
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8S943302
EAN 4015448686729
UBB 500583610851
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000842616
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.