text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Vezelschijf CS 565 diameter 180 mm granulatie 24 roestvrij staal zirkonium


Zirkoniumkorund. Voor de bewerking van staal en rvs. Schuurfiber met dichte zirkoniumbestrooiing en extra schuuractieve stoffen. Kunstharsbinding. Lange levensduur en verspaningsrendement bij de bewerking van RVS. Met stergat. Gat 22 mm Ø

Artikelnummer S0411.000.024
Toepassing Doorslijpen
Max. toerental (1/min) 8500
Diameter 180
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 180
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Max. toerental (1/min) 8500
Diameter 180
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 180
Korrel 24
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 24
Gat patroon Stervormig gat
Model CS 565

Artikelnummers

Artikelnummer S0411.000.024
EAN 4014855032563
UBB 240216482259
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 95993
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.