text.skipToContent text.skipToNavigation

Fiberschijf COMBICLICK CO-COOL d. 125 mm korreling 36 RVS / aluminium PFERD


Keramische korrel. Voor agressief slijpen met het hoogste verspaningsrendement en zeer hoge standtijd op harde en slecht warmtegeleidende materialen. Slijpende additieven in de bezetting bereiken een duidelijk hoger afnamevermogen, voorkomen het dichtslibben en hebben een koelere slijping tot gevolg

Artikelnummer 9P878970
Toepassing Slijpen
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 36
Geschikt voor keramiek Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 36
Geschikt voor keramiek Ja
Korrel type Keramiek
Merk Pferd
Model COMBICLICK

Artikelnummers

Artikelnummer 9P878970
EAN 4007220722473
UBB 500583888564
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 64193103
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.