text.skipToContent text.skipToNavigation

Fiberschijf COMBICLICK CO-COOL d. 115 mm korreling 60 RVS / aluminium PFERD


Keramische korrel. Voor agressief slijpen met het hoogste verspaningsrendement en zeer hoge standtijd op harde en slecht warmtegeleidende materialen. Slijpende additieven in de bezetting bereiken een duidelijk hoger afnamevermogen, voorkomen het dichtslibben en hebben een koelere slijping tot gevolg

Artikelnummer 3C252778
Toepassing Slijpen
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 60
Geschikt voor keramiek Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 60
Geschikt voor keramiek Ja
Korrel type Keramiek
Merk Pferd
Model COMBICLICK

Artikelnummers

Artikelnummer 3C252778
EAN 4007220763339
UBB 500581659082
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 64193006
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.