text.skipToContent text.skipToNavigation

Fiberschijf Actirox TopSize d. 115 mm korreling 36 superlegeringen, RVS VSM


Keramische korrel. Maximale afname per tijdseenheid en een hoog beginresultaat door de geometrisch gevormde keramische korrel. Met de slijpactieve extra laag TOP SIZE ideaal voor de bewerking van RVS en superlegeringen met een koele slijping zonder aanloopkleuren. Gat Ø 22 mm

Artikelnummer 5V505959
Toepassing Slijpen
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 36
Geschikt voor keramiek Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 36
Geschikt voor keramiek Ja
Boringsdiameter 22
Korrel type Keramiek
Merk Vsm
Type 709157

Artikelnummers

Artikelnummer 5V505959
EAN 4018875091579
UBB 500582591987
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000844308
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.