Speciale ringen
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
Ringen
Speciale ringen
72037
72037.120.020
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
Fiber afdichtring voor Toyota Centellen 200 WS3855 12X24X2MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Merk
Fabory
Materiaalsoort
Centellen 200 WS3855
Gewicht per stuk (g)
0.916
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
12 mm
Merk
Fabory
Materiaalsoort
Centellen 200 WS3855
Gewicht per stuk (g)
0.916
Afmetingen
d1
12
d2
24
D (mm)
12
s
2
Dikte
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
72037.120.020
EAN
8715492912190
UBB
950357438973
UNSPSC
31161807
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen