Nedtrain Oud
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
Pakkingringen
50900
50900.060.010
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
Fiber afdichtring Gevulkaniseerd fiber Vf3110 DIN 7737 h=1,0mm 6X10MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Materiaalsoort
Gevulkaniseerd fiber
Materiaalsoort Technisch
Vf3110 DIN 7737
Buitendiameter
10
Info
h=1,0mm
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
6 mm
Materiaalsoort
Gevulkaniseerd fiber
Materiaalsoort Technisch
Vf3110 DIN 7737
Buitendiameter
10
Info
h=1,0mm
Afmetingen
d1
6
d2
10
D (mm)
6
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
50900.060.010
EAN
8715492249067
UBB
950356237277
UNSPSC
31161818