Slagmoersleutels
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
Slagmoersleutels
2Y822895
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
Felsmoertang op perslucht RC 6758 ALE 24000 N schroefdraad M3-M12 slag 1-7 mm RODCRAFT
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
2Y822895
Gewicht
2160
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Zetkracht (N)
24000
Gereedschapopname (mm)
12
Max. bedrijfsdruk (psi)
91
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Benodigde luchthoeveelheid
24.6
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Gewicht
2160
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Zetkracht (N)
24000
Gereedschapopname (mm)
12
Max. bedrijfsdruk (psi)
91
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Benodigde luchthoeveelheid
24.6
Merk
Rodcraft
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2Y822895
EAN
4030178833441
UBB
500581627238
UNSPSC
27000000
Fabrikant artikelnummer
4000898879