Voetplaten
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
Technische & machineonderdelen
Technische producten
Machinevoeten
Voetplaten
57751.000.100
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
FATH Foot plate with anti-slip plate and fixing holes, ball joint ø 15 mm Kunststof Polyamide (nylon) Black 100MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
57751.000.100
Merk
FATH
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Info
With treaded rods M6 - M16 dimension "F" is 32.5 mm, with threaded rods M20 - M30 dimension "F" is 29.5 mm
Max. load 900 kg.
Anti-slip plate: Thermoplastic elastomer, ??70° Shore A.Black
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Merk
FATH
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Info
With treaded rods M6 - M16 dimension "F" is 32.5 mm, with threaded rods M20 - M30 dimension "F" is 29.5 mm
Max. load 900 kg.
Anti-slip plate: Thermoplastic elastomer, ??70° Shore A.Black
Afmetingen
D
99
L
74
Size
100
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
57751.000.100
EAN
8715493260535
UBB
500714021143
UNSPSC
31160000