Spanningstesters
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Spanningstesters
4K656923
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
Fase-/magneetveldtester VT 2 1-polig optisch/akoestisch BENNING
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4K656923
Doorgangstest
Nee
Lengte (mm)
153
Klingbreedte (mm)
3
Spanningsindicatie
Overig
Interne basislast
Nee
Eenpolige fase-indicatie
Ja
Contactloze spanningsherkenning
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Doorgangstest
Nee
Lengte (mm)
153
Klingbreedte (mm)
3
Spanningsindicatie
Overig
Interne basislast
Nee
Eenpolige fase-indicatie
Ja
Contactloze spanningsherkenning
Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold)
Nee
Achtergrondverlichting LC-indicatie
Nee
Min/Max meetbescherming
Nee
Meetpuntverlichting
Nee
Spanningsmeetbereik (V)
12 - 1000
Draaiveldrichtingaanduiding
Nee
Belasting bij te schakelen
Ja
Meetcircuitcategorie
CAT IV
Testwijze
1-polig
Bruikbaar in de regen
Nee
Merk
Benning
Goederencode
90303370
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4K656923
EAN
4014651440555
UBB
500582083779
UNSPSC
41114614
Fabrikant artikelnummer
4000828953