Twee- & drie-armig trekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Twee- & drie-armig trekkers
9G748946
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
Facomatrekker buitendriearm 80mm breedte bek 90mm diepte bek
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9G748946
Uitvoering
Kogelgewricht trekker
Max. trekkracht (N)
23.54
Aantal haken
3
Spandiepte (mm)
130
Diepte van haakvoet (mm)
90
Schaalindeling
Nee
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
['17', '80']
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Kogelgewricht trekker
Max. trekkracht (N)
23.54
Aantal haken
3
Spandiepte (mm)
130
Diepte van haakvoet (mm)
90
Schaalindeling
Nee
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
['17', '80']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
80
Merk
Facom
Goederencode
82055980
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9G748946
EAN
3148510751559
UBB
500639251890
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
U.302