text.skipToContent text.skipToNavigation

Facomatrekker 2-Arm buitendiameter 100mm breedte 100mm diepte


Gebruiksgemak: trekker met zelfklemmende bekken d.m.v. een terugstelveer. De trekker blijft in zijn positie op het rollager staan, ook zonder spanning. Veiligheid: krachtbegrenzer wordt geplet als de uitgeoefende kracht te groot is. Verstelbaar hulpstuk: slaggewicht U.49AM. Met verloopstuk U.301E1 (U.301P en U.301M). Met verloopstuk U.301E2 (U.301L).

Artikelnummer 0Q733065
Uitvoering Kogelgewricht trekker
Max. trekkracht (N) 8.83
Aantal haken 2
Diepte van haakvoet (mm) 100
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['15', '100']
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kogelgewricht trekker
Max. trekkracht (N) 8.83
Aantal haken 2
Diepte van haakvoet (mm) 100
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['15', '100']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 100

Artikelnummers

Artikelnummer 0Q733065
EAN 3148516946553
UBB 500639251486
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer U.301M
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.