text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Zwaargewicht houten steel met stalen uiteinde 363mm 1,3kg


207A: Lichte hamer met aluminium kop, steel van hickory. 208A: Zware hamer met stalen kop, steel van hickory.

Artikelnummer 5W900846
Uitvoering Overig
Lengte (mm) 363
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 60
Gewicht totaal (g) 1300
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Lengte (mm) 363
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 60
Gewicht totaal (g) 1300
Uitwisselbare punt Ja
Materiaal kop Staal
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Nee
Met spijkerhouder Nee
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 5W900846
EAN 3148518595872
UBB 500639413193
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 208A.60A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.