text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Zeskantsleutel 5mm Chroom-Vanadium Staal T-greep 195mm


Geschikt voor de belangrijkste toepassingen, zoals de reparatie van motoren, de assemblage van auto's en industrieel onderhoud. Beschikbaar in zes maten, van 2,5 mm tot 8 mm. Verschuifbare dwarsstang met T-vormige handgreep voor een betere bereikbaarheid. Veiligheidspen om te verhinderen dat de stang uit de sleutel wordt getrokken. Uiteinden in fosfaat die perfect zijn aangepast aan de schroeven, voor een grotere precisie. Chroomvanadiumstaal voor de duurzaamheid. Verchroomde afwerking met gepolijste uiteinden op de pen.

Artikelnummer 3V080031
Totale lengte (mm)
Uitvoering T-handgreep
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 5
Schachtlengte (mm) 87
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 195
Uitvoering T-handgreep
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 5
Schachtlengte (mm) 87
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 195
Met centreerstift Nee
Met gat Nee
Sleutelwijdte (inch) Overig
Met kogelkop Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 87
Merk Facom
Model 84TCD

Artikelnummers

Artikelnummer 3V080031
EAN 3662424012266
UBB 500638924471
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 84TCD.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.