text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Zeskantschroefbit 12mm 1/2" Schroefmof 79mm


Artikelnummer 5T751728
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 12
Totale lengte (mm) 79
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 12
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 12
Totale lengte (mm) 79
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat 1/2 inch
Kogelborging Nee
Met gat Ja
Aansluitmaat (mm) 12.7
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Facom
HS- en goederencode 82042000

Artikelnummers

Artikelnummer 5T751728
EAN 3148517879157
UBB 500639158426
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer NSHM.12
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.